Kolbendichtung C2 NBR 150x135x10

  • ERIKS:14888572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Auch als Pneumatik-Dichtung verwendbar. Es gelten dann folgende Werte: Betriebsdruck 160 bar, Betriebstemperatur max. +80°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.03inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 253.50

-

10+

CHF 225.00

11.24%

25+

CHF 172.50

31.95%

50+

CHF 132.00

47.93%

100+

CHF 120.00

52.66%

250+

CHF 110.00

56.61%

500+

CHF 101.50

59.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C2
Material Dichtung
NBR
d
135 mm