Komplettkolben P NBR 50x16x20,5 s=4

  • ERIKS:14412145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
16 mm
Höhe der Abdichtung
20.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
16 mm
D
50 mm
H
20.5 mm
h
5 mm
s
4 mm
d1
25 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s