Komplettkolben PNBR 50x16 L=18

  • ERIKS:10019081
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.40

-

10+

CHF 19.90

34.54%

25+

CHF 16.50

45.72%

50+

CHF 14.00

53.95%

100+

CHF 12.30

59.54%

250+

CHF 10.90

64.14%

500+

CHF 9.80

67.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Material Dichtung
NBR
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s