PARKER

PARKER Kolbendichtung PZ NBR 88x100x3.4

  • ERIKS:14889023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.51inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.30

-

10+

CHF 25.70

5.86%

25+

CHF 22.60

17.22%

50+

CHF 21.00

23.08%

100+

CHF 20.00

26.74%

250+

CHF 19.60

28.21%

500+

CHF 18.80

31.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARKER
Serie
PZ
Material Dichtung
NBR
d
88 mm