Eriks

Kolbendichtung C2 NBR 55x45x7

  • ERIKS:14888592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Auch als Pneumatik-Dichtung verwendbar. Es gelten dann folgende Werte: Betriebsdruck 160 bar, Betriebstemperatur max. +80°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.90

-

10+

CHF 18.40

19.65%

25+

CHF 15.30

33.19%

50+

CHF 13.10

42.79%

100+

CHF 9.80

57.21%

250+

CHF 6.70

70.74%

500+

CHF 6.05

73.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C2
Material Dichtung
NBR
d
45 mm