Eriks

Kolbendichtung C2 NBR 16x10x4

  • ERIKS:14888579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Auch als Pneumatik-Dichtung verwendbar. Es gelten dann folgende Werte: Betriebsdruck 160 bar, Betriebstemperatur max. +80°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.57inkl. MwSt

69 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.40

-

10+

CHF 11.50

20.14%

25+

CHF 9.60

33.33%

50+

CHF 8.30

42.36%

100+

CHF 6.20

56.94%

250+

CHF 4.80

66.67%

500+

CHF 3.80

73.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C2
Material Dichtung
NBR
d
10 mm