Komplettkolben P NBR 100x20x25 s=6,5

  • ERIKS:10019144
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.70

-

10+

CHF 14.30

39.66%

25+

CHF 11.60

51.05%

50+

CHF 9.85

58.44%

100+

CHF 8.40

64.56%

250+

CHF 7.50

68.35%

500+

CHF 6.85

71.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
20 mm
Höhe der Abdichtung
25 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
20 mm
D
100 mm
H
25 mm
h
6.5 mm
s
5 mm
d1
75 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s