Eriks

Namur-Steuerventile 3- und 5-Wege

  • 33
  • 8
  • 9
  • 33
  • 8
  • 9
  • 3
  • 4
  • 1
  • 3
50 Produkte angezeigt für Namur-Steuerventile 3- und 5-Wege
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793401
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793464
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 69.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793400
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793463
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.59inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793465
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13391573
  • Manufacturer:SCG551A001MS.24/50-60
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

CHF 153.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33555 Serie SCG551A002MS Aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11329735
  • Manufacturer:11329735
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 206.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13391567
  • Manufacturer:SCG551A001MS.230/50-60
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

CHF 175.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PVG551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 230/50-60 1/4" BSPP

  • ERIKS:12451889
  • Manufacturer:12451889
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:M5
  • Versorgungsspannung:230V AC

CHF 300.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33554 Serie SCG551A409 Edelstahl/VMQ-PUR 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12451894
  • Manufacturer:SCG551A409.24/DC
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 630.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 681.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550EM Serie EMG551B401MO Aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11815273
  • Manufacturer:11815273
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 599.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 647.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PVG551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12215935
  • Manufacturer:12215935
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:M5
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 300.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LPKF Serie LPKFG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12455008
  • Manufacturer:12455008
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 763.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 825.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550LISC Serie LISCG551B201 Aluminium/NBR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12485263
  • Manufacturer:12485263
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 378.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 409.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 115V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11489694
  • Manufacturer:SCG551A001MS.115/50
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:115V AC

CHF 150.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

BURKERT Steuerventil Namur Type: 33570 Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11815276
  • Manufacturer:131422
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

CHF 120.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

BURKERT Steuerventil Namur Type: 33570 Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13339971
  • Manufacturer:131421
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 68.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027
Product Image

BURKERT Steuerventil Namur Type: 33570 Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13339969
  • Manufacturer:131424
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

CHF 89.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 255.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

BURKERT Steuerventil Namur Fig. 33570EMK Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR Ex-m 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13503640
  • Manufacturer:350487
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

CHF 254.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026
Product Image

BURKERT Steuerventil Namur Type: 33570EET Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR Ex-em 24V AC/DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13019843
  • Manufacturer:350491
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC

CHF 328.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

CHF 230.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793399
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 110V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793402
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:110V AC

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 110V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793466
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:110V AC

CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026