Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PVG551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12215935
  • Hersteller:12215935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
551
Typ
33550PV
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
M5 Außengewinde
Durchmesser Abluft
M5
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
PV-EM5
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Gegossene Einführung mit integriertem Kabel
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
3 W
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.6 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
P40
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Polyamid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Nothandbedienung
Handbedienung Fortgesetz
Explosionsgeschützt
Ex em
Ex-Klasse
II 2G Ex mb IIC T5-T4-T3 Gb / II 2D Ex mb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -25 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis [40 °C - T5] [60 °C - T4/T3]