Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Steuerventil Namur Typ: 33570E...
Steuerventil Namur Typ: 33570EET Serie: 6519 Polyamid Explosiongeschützt: Ex-m
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
1
Durchmesser Abluft
1/4" BSP
1
Versorgungsspannung
24V AC/DC
1
Frequenz
Leistung
Material Gehäuse
SIL zertifiziert
Zulassungen
Ausführung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Steuerventil Namur Typ: 33570EET Serie: 6519 Polyamid Explosiongeschützt: Ex-m
Produkt
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
Durchmesser Abluft
Versorgungsspannung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
Durchmesser Abluft
Versorgungsspannung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Steuerventil Namur Type: 33570EET Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR Ex-em 24V AC/DC 1/4" BSPP
1/4" BSP
1/4" BSP
24V AC/DC
CHF 328.50
/
stück
Anmelden