Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LPKF Serie LPKFG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12455008
  • Hersteller:12455008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Besonderheiten

Schnelle, einfache und direkte Montage auf pneumatische Antriebe.
Der Antrieb ist gegen aggressive externe Gase oder Dämpfe geschützt.
Zuverlässig und lange Lebensdauer.
Durch Auswechseln der Spule sowohl für Wechsel- als auch Gleichspannung geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 763.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 825.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
551
Typ
33550LPKF
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/8" BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
LPKF-M6
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Kabeldose mit 1/2" NPT Kabeleinführung
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
0.5 W
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.6 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
P40
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Aluminium
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Nothandbedienung
Handbedienung impulsief
Explosionsgeschützt
Ex db
Ex-Klasse
II 2G Ex db IIB + H2 Gb / II 2D Ex tb IIIC Db - T6
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -25 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis [40 °C - T6] [60 °C - T5/T4]