CHF 254.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6519 |
Typ | 33570EMK |
Prozessanschluss | NAMUR |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/4" BSP |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluß Entlüftung(en) | Innengewinde |
Durchmesser Abluft | 1/4" BSP |
Funktion | Monostabil |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Spulentype | EMK |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Gegossene Einführung mit integriertem Kabel |
Mit Stecker | Nicht zutreffend |
Leistung | 3 W |
Durchgang | 6 mm |
KVS-Wert | 0.8 m³/h |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 8 bar |
Material Gehäuse | Polyamid |
Dichtung | NBR - PUR |
Material Spulegehäuse | Polyamid |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
Explosionsgeschützt | Ex m |
Ex-Klasse | II 2G Ex mb IIC T5 Gb / II 2D Ex mb IIIC T 100 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL zertifiziert | Nein |
Zulassungen | ATEX IECEx |
Ausführung | Namur 3/2 oder 5/2 Wege |
Mediumtemperatur | von -10 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis 55 °C |