Eriks
ECON®

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793463
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Econ® Steuerventile 3/2 oder 5/2 mit NAMUR-Anschluss und Aluminiumgehäuse für den schnellen, einfachen und direkten Anbau an pneumatische Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.59inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
33580
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/4" BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
Mit Stecker
Ja
Leistung
4,9 VA
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
8 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65 (elektrischer Teil)
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Ausführung
3/2- oder 5/2-Wege
Mediumtemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
Von -5 °C bis 50 °C
A
108 mm
B
46.5 mm
C
73 mm
D
30 mm
E
22.5 mm
F
45 mm
H
157 mm
Gewicht
0.4 kg