CHF 630.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 681.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 551 |
Typ | 33554 |
Prozessanschluss | NAMUR |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/4" BSP |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluß Entlüftung(en) | Innengewinde |
Durchmesser Abluft | 1/8 BSP |
Funktion | Monostabil |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Spulentype | SPC 400425-142 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 9 W (heiß) - 11,2 W (kalt) |
Durchgang | 6 mm |
KVS-Wert | 0.6 m³/h |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Dichtung | VMQ - PUR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Nein |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Ausführung | Namur 3/2 oder 5/2 Wege |
Mediumtemperatur | von -40 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | Von -40 °C bis 75 °C |