CHF 328.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 6519 |
Typ | 33570EET |
Prozessanschluss | NAMUR |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/4" BSP |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluß Entlüftung(en) | Innengewinde |
Durchmesser Abluft | 1/4" BSP |
Funktion | Monostabil |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Spulentype | EET |
Versorgungsspannung | 24V AC/DC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff |
Mit Stecker | Nicht zutreffend |
Leistung | 1.8 W |
Durchgang | 6 mm |
KVS-Wert | 0.8 m³/h |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 8 bar |
Material Gehäuse | Polyamid |
Dichtung | NBR - PUR |
Material Spulegehäuse | beschichtetes Aluminium |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
Explosionsgeschützt | Ex em |
Ex-Klasse | II 2G Ex emb IIC T5 Gb, II 2D EX mb tb IIIC T100 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL zertifiziert | Nein |
Zulassungen | ATEX IECEx |
Ausführung | Namur 3/2 oder 5/2 Wege |
Mediumtemperatur | von -10 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis 55 °C |