BURKERT

BURKERT Steuerventil Namur Type: 33570 Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13339969
  • Hersteller:131424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6519
Typ
33570
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/4" BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
SPC
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
2 W
Einschaltleistung
11 VA
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.8 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
8 bar
Material Gehäuse
Polyamid
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Polyamid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 55 °C
A
18 mm
B
34.2 mm
C
51 mm
D
40 mm
H
176.5 mm
L
53 mm
Gewicht
0.5 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026