Eriks
BURKERT

BURKERT Steuerventil Namur PA Namur 3/2 oder 5/2 Wege Typ: 33570EIS Serie: 6519 NBR - PUR Durchgang: 6mm 9V DC Nothandbedienung: Ja IP65 Explosionsgeschützt: Ex ia 1/4" (8)

  • ERIKS:13339960
  • Hersteller:13339960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6519
Typ
33570EIS
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/4" BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
EIS 35165
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
0.4 W
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.8 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Polyamide/Brass
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
PA
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Ex ia
Ex-Klasse
II 2G Ex ia IIC T6 Gb / II 2D Ex ia IIIC T135 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Nein
Zulassungen
ATEX IECEx
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -10 bis 55 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 55 °C
C
51 mm
D
40 mm
H
184 mm
L
53 mm
Gewicht
0.8 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026