Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550LISC Serie LISCG551B201 Aluminium/NBR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12485263
  • Hersteller:12485263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Besonderheiten
  • Namur 3- & AMP, 5-Wege-Anschluss.
  • Magnetkopf der Serie LI für explosionsgefährdete Umgebungen.
  • Einfache und direkte Montage.
  • Antrieb vor aggressiven externen Gasen und Dämpfen geschützt.
  • Zuverlässig und lange Lebensdauer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 378.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 409.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
551
Typ
33550LISC
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/8" BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
LISC
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
0.5 W
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.6 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
P40
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Aluminium
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Nein
Explosionsgeschützt
Ex ia
Ex-Klasse
II 2G Ex ia IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -25 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 60 °C