Eriks

Koppelingen met binnendraad

  • 3
  • 18
  • 23
  • 1
  • 6
  • 2
  • 11
  • 9
42 Producten getoond voor Koppelingen met binnendraad
Product Image

Koppeling SHF-HP/EN 19 RVS binnendraad BSPP 3/4", EN14423

  • Eriks:10070424
  • Type:SHF-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 27,37/ stukexcl. btw

€ 33,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

Stoomkoppeling SHUF-HP/EN(X-34) 19 staal 3-delige binnendraad BSPT 3/4", EN14423

  • Eriks:11145668
  • Type:SHUF-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 26,72/ stukexcl. btw

€ 32,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

Stoomkoppeling SHUF-HP/EN(X-34) 25 staal 3-delige binnendraad BSPT 1", EN14423

  • Eriks:11159340
  • Type:SHUF-HP
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 27,24/ stukexcl. btw

€ 32,96incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Stoomkoppeling SHUF-HP/EN(X-34) 25 staal 3-delige binnendraad NPT 1", EN14423

  • Eriks:12681357
  • Type:SHUF-HP
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 27,24/ stukexcl. btw

€ 32,96incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Koppeling SHF-HP/EN 25 messing binnendraad BSPP 1", vlg. EN14423

  • Eriks:10070431
  • Type:SHF-HP
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 42,19/ stukexcl. btw

€ 51,05incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Koppeling SHF-HP/EN 50 messing binnendraad BSPP 2", vlg. EN14423

  • Eriks:10070443
  • Type:SHF-HP
  • Maat aansluiting:2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 207,68/ stukexcl. btw

€ 251,29incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Koppeling SHF-HP/EN 19 messing binnendraad BSPP 3/4", vlg. EN14423

  • Eriks:11472398
  • Type:SHF-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 27,50/ stukexcl. btw

€ 33,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

Stoomkoppeling SHUF-HP/BOSS 19 ST 3/4" BI BSPT (3-delig)

  • Eriks:10038893
  • Type:SHUF-HP/BOSS
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 47,06/ stukexcl. btw

€ 56,94incl. btw

30 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Stoomkoppeling SHUF-HP/BOSS 19 ST 3/4" BI NPT (3-delig)

  • Eriks:10038894
  • Type:SHUF-HP/BOSS
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 49,21/ stukexcl. btw

€ 59,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Stoomkoppeling SHUF-HP/BOSS 25 ST 1" BI NPT (3-delig)

  • Eriks:10038898
  • Type:SHUF-HP/BOSS
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 55,38/ stukexcl. btw

€ 67,01incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Koppeling SHF-HP/EN 25 RVS binnendraad BSPP 1", EN14423

  • Eriks:10070430
  • Type:SHF-HP
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 45,18/ stukexcl. btw

€ 54,67incl. btw

187 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Koppeling SHF-HP/EN 50 RVS 2" binnendraad BSP,vlg EN14423

  • Eriks:10070442
  • Type:SHF-HP
  • Maat aansluiting:2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 128,70/ stukexcl. btw

€ 155,73incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Stoomkoppeling SHUF-HP/BOSS 25 ST 1" BI BSPT (3-delig)

  • Eriks:10038897
  • Type:SHUF-HP/BOSS
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 42,90/ stukexcl. btw

€ 51,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

LMC Koppeling SHUF-HP/EN(X-34) 19 RVS 3-delige binnendraad NPT 3/4", EN14423

  • Eriks:12745215
  • Type:SHUF-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 109,20/ stukexcl. btw

€ 132,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

LMC Koppeling SHUF-HP/EN(X-34) 13 RVS 3-delige binnendraad BSPT 1/2", EN14423

  • Eriks:12750021
  • Type:SHUF-HP
  • Maat aansluiting:1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 106,28/ stukexcl. btw

€ 128,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

LMC Koppeling SHUF-HP/EN(X-34) 19 RVS 3-delige binnendraad BSPT 3/4", EN14423

  • Eriks:12745212
  • Type:SHUF-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 117,00/ stukexcl. btw

€ 141,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Stoomkoppeling SHUF-HP/EN(X-34) 13 staal 3-delige binnendraad BSPT 1/2", EN14423

  • Eriks:12745210
  • Type:SHUF-HP
  • Maat aansluiting:1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 19,57/ stukexcl. btw

€ 23,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/05/2027
Product Image

Stoomkoppeling SHUF-HP/BOSS 13 ST 1/2" BI BSPT (3-delig)

  • Eriks:10038891
  • Type:SHUF-HP/BOSS
  • Maat aansluiting:1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 44,07/ stukexcl. btw

€ 53,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Stoomkoppeling SHUF-HP/EN(X-34) 13 staal 3-delige binnendraad NPT 1/2", EN14423

  • Eriks:12745211
  • Type:SHUF-HP
  • Maat aansluiting:1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 19,57/ stukexcl. btw

€ 23,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/05/2027
Product Image

Stoomkoppeling SHUF-HP/EN(X-34) 19 staal 3-delige binnendraad NPT 3/4", EN14423

  • Eriks:12561498
  • Type:SHUF-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 26,72/ stukexcl. btw

€ 32,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/05/2027

€ 247,65/ stukexcl. btw

€ 299,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

€ 165,43/ stukexcl. btw

€ 200,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

Koppeling SHF-HP/EN 25 staal binnendraad BSPP 1", EN14423

  • Eriks:10070429
  • Type:SHF-HP
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 20,59/ stukexcl. btw

€ 24,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Koppeling SHF-HP/EN 32 staal binnendraad BSPP 1.1/4", vlg. EN14423

  • Eriks:10070435
  • Type:SHF-HP
  • Maat aansluiting:1.1/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN32

€ 54,21/ stukexcl. btw

€ 65,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Koppeling SHF-HP/EN 50 staal 2" binnendraad BSP,vlg EN14423

  • Eriks:10070441
  • Type:SHF-HP
  • Maat aansluiting:2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 70,20/ stukexcl. btw

€ 84,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 20/11/2026