Eriks
LMC

LMC Koppeling SHUF-HP/EN(X-34) 13 RVS 3-delige binnendraad BSPT 1/2", EN14423

  • ERIKS:12750021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 106,28/ stukexcl. btw

€ 128,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHUF-HP
Type
SHUF-HP
Code
SHUF-HP
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad 3-delig
Type aansluiting
Binnendraad gas conisch (BSPT)
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Norm
EN 14423
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi