€ 207,68/ stukexcl. btw
€ 251,29incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHF-HP |
Type | SHF-HP |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP vlakdichtend |
Maat aansluiting | 2" |
Materiaal afdichting | PTFE |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Maximale werkdruk | 260 psi |