Eriks

Koppeling SHF-HP/EN 25 RVS binnendraad BSPP 1", EN14423

  • ERIKS:10070430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,18/ stukexcl. btw

€ 54,67incl. btw

187 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHF-HP
Type
SHF-HP
Materiaal
AISI 304
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1"
Materiaal afdichting
PTFE
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi