Eriks

Koppeling SHF-HP/EN 50 RVS 2" binnendraad BSP,vlg EN14423

  • ERIKS:10070442
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,70/ stukexcl. btw

€ 155,73incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHF-HP
Type
SHF-HP
Materiaal
AISI 304
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2"
Materiaal afdichting
PTFE
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi