€ 26,72/ stukexcl. btw
€ 32,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHUF-HP |
Type | SHUF-HP |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad 3-delig |
Type aansluiting | Binnendraad, conisch (NPT) |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Maximale werkdruk | 260 psi |
€ 26,72/ stukexcl. btw
€ 32,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026