Eriks

Koppeling SHF-HP/EN 25 staal binnendraad BSPP 1", EN14423

  • ERIKS:10070429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,59/ stukexcl. btw

€ 24,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHF-HP
Type
SHF-HP
Materiaal
Staal, verzinkt
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1"
Materiaal afdichting
Novatec
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi