Eriks

Koppeling SHUF-HP/EN (X-34) 25 RVS met bronzen spud 3-delige binnendraad 1" BSP, EN14423

  • ERIKS:13562475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 165,43/ stukexcl. btw

€ 200,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHUF-HP
Type
SHUF-HP
Code
SHUF-HP
Materiaal
Brons
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad 3-delig
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi