Eriks

Stoomkoppeling SHUF-HP/EN(X-34) 25 staal 3-delige binnendraad BSPT 1", EN14423

  • ERIKS:11159340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,24/ stukexcl. btw

€ 32,96incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHUF-HP
Type
SHUF-HP
Materiaal
Staal, verzinkt
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad 3-delig
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi