€ 19,57/ stukexcl. btw
€ 23,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHUF-HP |
Type | SHUF-HP |
Code | SHUF-HP |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad 3-delig |
Type aansluiting | Binnendraad, conisch (NPT) |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Norm | EN 14423 |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Maximale werkdruk | 260 psi |