Eriks

Koppeling SHF-HP/EN 50 staal 2" binnendraad BSP,vlg EN14423

  • ERIKS:10070441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,20/ stukexcl. btw

€ 84,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHF-HP
Type
SHF-HP
Materiaal
Staal, verzinkt
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2"
Materiaal afdichting
PTFE
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi