Eriks

Stoomkoppeling SHUF-HP/EN(X-34) 13 staal 3-delige binnendraad BSPT 1/2", EN14423

  • ERIKS:12745210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,57/ stukexcl. btw

€ 23,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHUF-HP
Type
SHUF-HP
Materiaal
Staal, verzinkt
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad 3-delig
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi