Eriks

Scharen

  • 59
  • 27
  • 19
  • 45
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
197 Producten getoond voor Scharen
Product Image

FORMAT Werkschaar 250mm

  • Eriks:23074455
  • Manufacturer:4317784123600

€ 24,64/ stukexcl. btw

€ 29,81incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FORMAT Berlijnse plaatschaar rechts 250mm

  • Eriks:23074258
  • Manufacturer:4317784096560
  • Type:Plaat- en blikscharen
  • Lengte:250 mm

€ 22,77/ stukexcl. btw

€ 27,55incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FORMAT Gatenschaar rechts 250mm

  • Eriks:23074261
  • Manufacturer:4317784096683
  • Type:Plaat- en blikscharen
  • Lengte:250 mm

€ 25,09/ stukexcl. btw

€ 30,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 14,55/ stukexcl. btw

€ 17,61incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 27,65/ stukexcl. btw

€ 33,46incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 16,49/ stukexcl. btw

€ 19,95incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

BAHCO Klemschaar 2705R

  • Eriks:23075312
  • Manufacturer:2705R
  • Type:Klemscharen
  • Lengte:160 mm

€ 27,18/ stukexcl. btw

€ 32,89incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

BAHCO Ergonomische snoeischaar PX-L3

  • Eriks:11871167
  • Manufacturer:PX-L3
  • Type:Snoeischaren

€ 47,14/ stukexcl. btw

€ 57,04incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

BAHCO Takkenschaar Professionele Reeks 80 cm

  • Eriks:23926364
  • Manufacturer:P19-80-F
  • Type:Takkenscharen
  • Lengte:800 mm

€ 131,48/ stukexcl. btw

€ 159,09incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GEDORE Kleermakersschaar 260 mm

  • Eriks:23074451
  • Manufacturer:9118520
  • Type:Stofscharen
  • Lengte:260 mm
  • Met draadafsnijder:Nee

€ 77,25/ stukexcl. btw

€ 93,47incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ERDI Goudsmidschaar recht vernikkeld met greepogen 180mm

  • Eriks:23074336
  • Manufacturer:D74-1
  • Type:Goudsmidscharen
  • Lengte:180 mm

€ 10,06/ stukexcl. btw

€ 12,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 61,95/ stukexcl. btw

€ 74,96incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

RIDGID Buizenschaar 3-42mm

  • Eriks:11926757
  • Manufacturer:23488
  • Buisdiameter:van 3 tot 42 mm

€ 32,11/ stukexcl. btw

€ 38,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GEDORE 1277-18 Professionele industriële scharen 180 mm

  • Eriks:23074414
  • Manufacturer:9119920
  • Type:Universele scharen
  • Lengte:180 mm
  • Met draadafsnijder:Nee

€ 30,93/ stukexcl. btw

€ 37,43incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LOEWE Profielschaar 3204/P90 25x45mm

  • Eriks:23075326
  • Manufacturer:3204/P90
  • Type:Speciale scharen
  • Lengte:215 mm

€ 56,48/ stukexcl. btw

€ 68,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

ERDI Universele schaar met 2-componentengreep 160mm

  • Eriks:23287583
  • Manufacturer:D821-160
  • Type:Universele scharen
  • Lengte:160 mm

€ 8,06/ stukexcl. btw

€ 9,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

STAHLWILLE Universele schaar 13146

  • Eriks:23781920
  • Manufacturer:5010027
  • Type:Universele scharen

€ 32,40/ stukexcl. btw

€ 39,20incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

STAHLWILLE Blikschaar rechts

  • Eriks:23781475
  • Manufacturer:12752-R
  • Type:Plaat- en blikscharen
  • Lengte:260 mm

€ 99,33/ stukexcl. btw

€ 120,19incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FORMAT Plaat- en rondstaalschaar300mm

  • Eriks:23178345
  • Manufacturer:4317784122894
  • Type:Plaat- en blikscharen
  • Lengte:300 mm
  • Max. materiaaldikte:Plaat 5mm, rond 13mm mm

€ 650,07/ stukexcl. btw

€ 786,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Plaat- en rondstaalschaar150mm

  • Eriks:23178343
  • Manufacturer:4317784122870
  • Type:Plaat- en blikscharen
  • Lengte:150 mm

€ 215,97/ stukexcl. btw

€ 261,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Ideaalschaar HRC58-60 methefboomoverbrenging rechts 260mm

  • Eriks:11604848
  • Manufacturer:4317784096775
  • Type:Plaat- en blikscharen
  • Lengte:260 mm

€ 41,63/ stukexcl. btw

€ 50,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Bandijzerschaar links 225mm

  • Eriks:23074269
  • Manufacturer:4317784096768
  • Type:Plaat- en blikscharen
  • Lengte:225 mm

€ 29,30/ stukexcl. btw

€ 35,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Ideaalschaar rechts 260mm

  • Eriks:23074265
  • Manufacturer:4317784096720
  • Type:Plaat- en blikscharen
  • Lengte:260 mm

€ 34,25/ stukexcl. btw

€ 41,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Werkschaar 200mm

  • Eriks:23074454
  • Manufacturer:4317784123594

€ 18,09/ stukexcl. btw

€ 21,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Plaat- en rondstaalschaar120mm

  • Eriks:23178342
  • Manufacturer:4317784122863
  • Type:Plaat- en blikscharen
  • Lengte:120 mm
  • Max. materiaaldikte:Plaat 4mm, rond 11mm mm

€ 189,24/ stukexcl. btw

€ 228,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026