Missie:. Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 2,5 - 13,6 Nm. Seriemontage met constante waarde. Elektronica-industrie, fijnmechanica en industriële productie. Executie:. Vaste verstelbare momentschroevendraaier - zonder schaalverdeling. Met 1/4" binnenzeskant voor bediening van 1/4" bits conform DIN 3126 - C 6.3. Triggernauwkeurigheid: +/- 6% tolerantie van de ingestelde waarde. Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789 Type II Klasse F. Precisie kogelomloopkoppeling voor gecontroleerd rechts- en linksaandraaien, speciale uitvoeringen verkrijgbaar. Het precisiemechanisme verschuift duidelijk merkbaar wanneer de ingestelde waarde wordt bereikt. Automatische terugkeer naar de startpositie. Lichtgewicht constructie dankzij geanodiseerde aluminium handgrepen. De vaste instelling kan in de fabriek of met de hand worden uitgevoerd met behulp van geschikte testapparatuur. Indien een fabrieksvaste instelling gewenst is, geef dan bij bestelling de Nm-waarde aan (prijs op aanvraag).