Uitvoering: lichaam van hoogwaardig staal met geharde inzetmessen, verstelbare neerhouder voor nauwkeurig knippen. De lichte plaatdoorvoer vereenvoudigt het knippen en bijknippen van platen in ongelimiteerde lengtes. Ter bescherming tegen ongevallen met handhefboombeveiliging en ergonomische handgreep voor optimaal gebruiksgemak. Veilige bevestiging mogelijk door voeten met gaten: gatafstand 72 mm, gat-Ø 12 mm.
Toepassing: voor het knippen van plaat-, vlak- en rond staal, in het bijzonder voor gebruik bij montagewerkzaamheden en in vakopleiding-werkplaatsen, bankwerkerijen en installatiebedrijven.
€ 650,07/ stukexcl. btw
€ 786,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Plaat- en blikscharen |
Lengte | 300 mm |
Max. materiaaldikte | Plaat 5mm, rond 13mm mm |
€ 30,45/ stukexcl. btw
€ 36,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026