Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kleermakersschaar type 1104
Kleermakersschaar type 1104
- met enorme snijdcapaciteit
- geschikt voor stoffen, rubber, behang, kunststof etc.
- gesmeed, herslijpbaar
- nastelbaar dmv stelschroef
- fijn gepolijst koolstofstaal C45, gelakte ogen, kunststof overtrokken RAL 5015
- verchroomd
- uitvoering L = voor linkshandigen
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Stofscharen
2
Lengte [mm]
230
1
260
1
Met draadafsnijder
Nee
2
Snijvlak
Uitvoering
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Kleermakersschaar type 1104
Product
Type
Lengte [mm]
Met draadafsnijder
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Met draadafsnijder
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kleermakersschaar 260 mm
Stofscharen
260
Nee
€ 77,25
/
stuk
Kleermakersschaar 230 mm
Stofscharen
230
Nee
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen