Uitvoering: van kwaliteitsstaal, matrijsgesmeed. Snijkanten extra inductief gehard (min. 56 HRC). De neerhouder voorkomt het omhoogschieten van de banduiteinden. Handgreep gelakt, met veer en afglijbescherming.
Toepassing: voor verpakkingsstaalband tot max. 0,6 mm dikte en tot 25 mm bandbreedte, eenvoudig inschuiven van het platte onderste deel onder de kistband.
€ 29,30/ stukexcl. btw
€ 35,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150