Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Elektricienschaar type no. 841...
Elektricienschaar type no. 841A.4
BEKLEDE ELEKTRICIENSSCHAREN
-Ergonomische handgreep bekleed met twee materialen, voor links- of rechtshandigen.
-Lange bladen, met draadknipper.
-Uitvoering: gebruneerde bladen.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Elektriciënscharen
1
Lengte [mm]
143
1
Gewicht [g]
80
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Elektricienschaar type no. 841A.4
Product
Type
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Schaar - 841A.4 - Elektriciënschaar
Elektriciënscharen
143
80
€ 14,55
/
stuk
Inloggen