Eriks
FORMAT

FORMAT Ideaalschaar HRC58-60 methefboomoverbrenging rechts 260mm

  • ERIKS:11604848
  • Fabrikant:4317784096775
Image 1
Ideal-plaatschaar met hefboomoverbrenging, rechtssnijdend

Uitvoering: schaarkop van roestvrij staal, matrijsgesmeed en volledig gehard, snijkanten inductief gehard (min. 59 HRC), met microvertanding. Handgrepen met ergonomische kunststof omhulsels, afglijbescherming en ophangoog.

Toepassing: voor rechte, doorlopende snedes en figuursnedes met kleine radius in plaatstaal tot 1,2 mm en in roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

Opslaan in lijst

€ 41,63/ stukexcl. btw

€ 50,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
260 mm