Eriks
FORMAT

FORMAT Plaat- en rondstaalschaar120mm

  • ERIKS:23178342
  • Fabrikant:4317784122863
Image 1
Plaat- en rondstaalschaar

Uitvoering: lichaam van hoogwaardig staal met geharde inzetmessen, verstelbare neerhouder voor nauwkeurig knippen. De lichte plaatdoorvoer vereenvoudigt het knippen en bijknippen van platen in ongelimiteerde lengtes. Ter bescherming tegen ongevallen met handhefboombeveiliging en ergonomische handgreep voor optimaal gebruiksgemak. Veilige bevestiging mogelijk door voeten met gaten: gatafstand 72 mm, gat-Ø 12 mm.

Toepassing: voor het knippen van plaat-, vlak- en rond staal, in het bijzonder voor gebruik bij montagewerkzaamheden en in vakopleiding-werkplaatsen, bankwerkerijen en installatiebedrijven.

Opslaan in lijst

€ 189,24/ stukexcl. btw

€ 228,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
120 mm
Max. materiaaldikte
Plaat 4mm, rond 11mm mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

FORMAT Vleugelmoer voor plaatstaalschaar 120-300mm

  • Eriks:23105949
  • Manufacturer:4317784350587
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 09/11/2026
Neem contact met ons op