Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Blikschaar rechts

  • ERIKS:23781475
  • Fabrikant:4018754047000
Image 1
Met overbrenging, zelfopenend d.m.v. ingebouwde veer. Hoge knipprestatie. Blik tot 1,8 mm. Roestvrij staal tot 1,2 mm.
Opslaan in lijst

€ 99,33/ stukexcl. btw

€ 120,19incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
260 mm