Eriks
BAHCO

BAHCO Ergonomische snoeischaar PX-L3

  • ERIKS:11871167
  • Fabrikant:7311518233860
Image 1
· Snoeischaren ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· De vorm en maat zijn afgestemd op de handafmeting
· De afmetingen van de messen zijn afgestemd op de te verrichten werkzaamheden
· De neer- en zijwaarts gerichte messtand maken het mogelijk te snoeien met een rechte pols
· Vermoeidheid en pijn worden zo voorkomen en er kan moeiteloos worden gesnoeid
· PX grepen zijn gemaakt van composiet materiaal met zacht rubber aan de bovenzijde
· Verkrijgbaar in drie afmetingen: S (klein), M (medium) of L (groot)
· Drie afmetingen messen met verschillende knipcapaciteiten: 1 (15mm), 2 (20mm) of 3 (30mm)
· Alle messen passen op alle handgrepen
· PX-M2-L: linkshandige versie
Opslaan in lijst

€ 47,14/ stukexcl. btw

€ 57,04incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Snoeischaren