Eriks
FORMAT

FORMAT Berlijnse plaatschaar rechts 250mm

  • ERIKS:23074258
  • Fabrikant:4317784096560
Image 1
Berlijnse plaatschaar

Uitvoering: van gehard staal, matrijsgesmeed. Snijvlakken inductiegehard (minimaal 59 HRC), handgrepen gelakt. Toepassing: voor lange rechte snedes, in plaatstaal tot 1,0 mm en in roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

Opslaan in lijst

€ 22,77/ stukexcl. btw

€ 27,55incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
250 mm