Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Berlijnse blikschaar rechtskni...
Berlijnse blikschaar rechtsknippend type 7060
Uitvoering:van edelstaal, in matrijs gesmeed.
Rechtsknippend,
snijvlakken inductiegehard (minimaal 58 HRC), grepen gelakt.
Toepassing:
Voor lange, rechte snedes, in plaatstaal tot 1,0 mm en in edelstaalplaten tot 0,8 mm.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Plaat- en blikscharen
2
Lengte [mm]
250
1
300
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Berlijnse blikschaar rechtsknippend type 7060
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Berlijnse plaatschaar rechts 250mm
Plaat- en blikscharen
250
€ 22,77
/
stuk
Berlijnse plaatschaar rechts 300mm
Plaat- en blikscharen
300
€ 28,77
/
stuk
Inloggen