Eriks

Raccords pour camion citerne (TW)

  • 1
  • 8
  • 6
  • 4
  • 4
  • 8
  • 6
  • 4
  • 16
  • 6
  • 18
  • 1
45 Produits affichés pour Raccords pour camion citerne (TW)

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 80 inox 3" BSPP

  • Eriks:10039560
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

78,84 €/ Unitéhors TVA

95,40 €TVA incluse

117 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Male VK DN 80 inox 3" BSPP

  • Eriks:10039552
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

36,14 €/ Unitéhors TVA

43,73 €TVA incluse

132 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Male VK DN 50 inox 2" BSPP

  • Eriks:10039551
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

19,66 €/ Unitéhors TVA

23,79 €TVA incluse

497 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) adapteur VKS80 inox 3"

  • Eriks:11146020
  • Type:VKS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

89,28 €/ Unitéhors TVA

108,03 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Male VK DN 100 inox 4" BSPP

  • Eriks:11030597
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

59,69 €/ Unitéhors TVA

72,22 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 50 inox 2" BSPP

  • Eriks:10039561
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

40,25 €/ Unitéhors TVA

48,70 €TVA incluse

120 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 100 inox 4" BSPP

  • Eriks:10039559
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

160,92 €/ Unitéhors TVA

194,71 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Male VK DN 100 laiton 4" BSPP

  • Eriks:10039568
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

64,73 €/ Unitéhors TVA

78,32 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 80 laiton 3" BSPP

  • Eriks:10039586
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

75,96 €/ Unitéhors TVA

91,91 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

30,17 €/ Unitéhors TVA

36,51 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Bouchon VB DN 50 aluminium

  • Eriks:10039574
  • Type de raccord à sertir 2:TW
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon VB
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:DN50

6,19 €/ Unitéhors TVA

7,49 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Bouchon VB DN 80 aluminium

  • Eriks:10039576
  • Type de raccord à sertir 2:TW
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon VB
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:DN80

11,45 €/ Unitéhors TVA

13,85 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) coupleur MKS50 inox 2"

  • Eriks:11180217
  • Type:MKS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

37,87 €/ Unitéhors TVA

45,82 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Male VK DN 80 laiton 3" BSPP

  • Eriks:10039567
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

36,29 €/ Unitéhors TVA

43,91 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Capuchon MB DN 50 inox

  • Eriks:10039553
  • Type de raccord à sertir 2:TW
  • Extrémité de raccordement 2:Capuchon MB
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:DN50

18,14 €/ Unitéhors TVA

21,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027
Product Image

Raccord camion citerne (TW) bague 1503/4 laiton 2"

  • Eriks:10039581
  • Exécution:Anneau de clamp
  • Type:TW1503/4
  • Matériau:Laiton

27,65 €/ Unitéhors TVA

33,46 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 50 laiton 2" BSPP

  • Eriks:10039585
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

37,08 €/ Unitéhors TVA

44,87 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) adapteur VKS50 inox 2"

  • Eriks:11146019
  • Type:VKS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

43,92 €/ Unitéhors TVA

53,14 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 100 laiton 4" BSPP

  • Eriks:10039565
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

166,68 €/ Unitéhors TVA

201,68 €TVA incluse

219 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Capuchon MB DN 80 inox

  • Eriks:10039554
  • Type de raccord à sertir 2:TW
  • Extrémité de raccordement 2:Capuchon MB
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:DN80

42,91 €/ Unitéhors TVA

51,92 €TVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Bouchon VB DN 80 inox

  • Eriks:10039556
  • Type de raccord à sertir 2:TW
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon VB
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:DN80

32,54 €/ Unitéhors TVA

39,37 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) coupleur MKS80 inox 3"

  • Eriks:11155198
  • Type:MKS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

71,35 €/ Unitéhors TVA

86,33 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Bouchon VB DN 50 inox

  • Eriks:10039555
  • Type de raccord à sertir 2:TW
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon VB
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:DN50

12,96 €/ Unitéhors TVA

15,68 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord camion citerne (TW) Capuchon MB DN 50 aluminium

  • Eriks:10039569
  • Type de raccord à sertir 2:TW
  • Extrémité de raccordement 2:Capuchon MB
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:DN50

9,79 €/ Unitéhors TVA

11,85 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026