36,29 €/ Unitéhors TVA
43,91 €TVA incluse
84 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | VK |
Matériau | Laiton |
Norme | EN 14420-6 |
Code | VK |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Type de raccord à sertir 2 | TW |
Extrémité de raccordement 2 | Male VK |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN80 |
Type de composant | Raccord rapide |
44,50 €/ Unitéhors TVA
53,85 €TVA incluse
226 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202624,32 €/ Unitéhors TVA
29,43 €TVA incluse
1144 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202617,14 €/ Unitéhors TVA
20,74 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202638,59 €/ Unitéhors TVA
46,69 €TVA incluse
261 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026