160,92 €/ Unitéhors TVA
194,71 €TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | MK |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Norme | EN 14420-6 |
Code | MK |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 4" |
Type de raccord à sertir 2 | TW |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle MK |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN100 |
Matériau du joint 2 | CSM |
Type de composant | Raccord rapide |