Eriks

Raccord camion citerne (TW) coupleur MKS50 inox 2"

  • ERIKS:11180217
Image 1
Ajouter à la liste

37,87 €/ Unitéhors TVA

45,82 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
MKS
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
TW
Extrémité de raccordement
MKS féminin
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN50
Matériau du joint
CSM
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi