Eriks

Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 100 laiton 4" BSPP

  • ERIKS:10039565
  • Fabricant:7613288132320
Image 1
Raccord TW pour camion-citerne suivant DIN28450 PN16. Coupleur femelle taraudé BSP avec bague de serrage et poignée. Utilisé pour le chargement et déchargement de produits pétroliers, chimiques etc... Pression de service: 16 bar.
Ajouter à la liste

166,68 €/ Unitéhors TVA

201,68 €TVA incluse

219 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
MK
Matériau
Laiton
Norme
EN 14420-6
Code
MK
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Type de raccord à sertir 2
TW
Extrémité de raccordement 2
Femelle MK
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN100
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide