Eriks

Raccord camion citerne (TW) adapteur VKS50 inox 2"

  • ERIKS:11146019
Image 1
Ajouter à la liste

43,92 €/ Unitéhors TVA

53,14 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VKS
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
TW
Extrémité de raccordement
VKS mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN50
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi