78,84 €/ Unitéhors TVA
95,40 €TVA incluse
117 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | MK |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Norme | EN 14420-6 |
Code | MK |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Type de raccord à sertir 2 | TW |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle MK |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN80 |
Matériau du joint 2 | CSM |
Type de composant | Raccord rapide |
65,30 €/ Unitéhors TVA
79,01 €TVA incluse
102 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202624,32 €/ Unitéhors TVA
29,43 €TVA incluse
1144 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202671,06 €/ Unitéhors TVA
85,98 €TVA incluse
650 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202611,45 €/ Unitéhors TVA
13,85 €TVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026