Eriks

Raccord camion citerne (TW) adapteur VKS80 inox 3"

  • ERIKS:11146020
Image 1
Ajouter à la liste

89,28 €/ Unitéhors TVA

108,03 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VKS
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
TW
Extrémité de raccordement
VKS mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN80
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN75
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi